曜日別特売
GR651HT2X120 コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディ 64131604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR651HT2X120 コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディ 64131604
GR651HT2X120 コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディ 64131604

コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64131604品番GR651HT2X120
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。

用途
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする