ジェラルディ
クイックチェンジテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64131647
品番
GR660T1&2XP52
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途
バイスの素早い脱着に。
トラスコ品番
206-6060
適合機種
タイプ1&2
全長(mm)
150
質量(kg)
3
全幅(mm)
116
全高(mm)
32
アズワン品番
64-8540-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません