ジェラルディ
クイックチェンジテーブル用ライザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64131656
品番
GR661HT1&2XP52
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途
クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。
トラスコ品番
206-6061
適合機種
タイプ1&2
全長(mm)
190
質量(kg)
5
材質(本体)
アルミニウム
全幅(mm)
156
全高(mm)
100
アズワン品番
64-8540-46
注意
※バイスを直接取り付けることはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません