曜日別特売
LBK2-100/4-E 多段浸漬型クーラントポンプ テラル 64132119

多段浸漬型クーラントポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.55/0.75最大吐出量(L/min)(50/60Hz)42/50揚程(m)24/33.9注文コード64132119品番LBK2-100/4-E
参考基準価格(税別)¥211,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。
電動機はコンパクトで軽量化しています。

用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。タイプ全閉屋内保護方式IP54口径(Φmm)20出力(kW)0.55/0.75電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60揚程(m)24/33.9最大吐出量(L/min)(50/60Hz)42/50トラスコ品番114-7505質量(kg)16電動機全閉外扇屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする