曜日別特売
#010 MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ 丸五 64133328

#010 MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ 丸五 64133328
#010 MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ 丸五 64133328
#010 MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ 丸五 64133328
#010 MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ 丸五 64133328
#010 MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ 丸五 64133328
#010 MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ 丸五 64133328

MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1足注文コード64133328品番#010
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先芯が当たりにくい幅広鋼製先芯。
屈曲性に優れたフレキシブルソール
脱着簡単マジックタイプ

仕様●サイズ:26.5●カラー:ブラック●アッパー材:合成皮革、メッシュ●底材:ゴム(踵部EVAシート内蔵)●足幅:3E相当●先芯:鋼製先芯機能屈曲性アズワン品番65-9135-27甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする