曜日別特売
SF200-4F-0.03(4)RR-3-200-S 誘引ファン サイレンサー付Sタイプ テラル 64133397

誘引ファン サイレンサー付Sタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
風量(m3/h)(50/60Hz)510/630
質量(kg)16
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
内容量1台注文コード64133397品番SF200-4F-0.03(4)RR-3-200-S
参考基準価格(税別)¥416,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。

用途
大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場質量(kg)16電源(V)三相200吐出口外径(Φmm)140周波数(Hz)50/60出力(50/60Hz)(kW)0.03風量(m3/h)(50/60Hz)510/630トラスコ品番114-9699
注意
※製造元は(株)タニヤマ(テラルグループ)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする