曜日別特売
RV-16S-50HZ-1-200 屋上換気扇 排気標準型 テラル 64133686

屋上換気扇 排気標準型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
ハネ径(cm)40
電源(V)単相200
風量50Hz/60Hz(m3/min)65/-
内容量1台注文コード64133686品番RV-16S-50HZ-1-200
参考基準価格(税別)¥211,100販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。

用途
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所各種工場や倉庫質量(kg)44電源(V)単相200電動機出力(kW)0.2風量(m3/min)50Hz/60Hz65/-周波数(Hz)50ハネ径(cm)40電動機の極数4P運転音(dB)(A)(50/60Hz)64/-トラスコ品番114-8983
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする