テラル
屋上換気扇 排気標準型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
ハネ径(cm)
150
30
40
120
45
電源(V)
三相200
三相200
単相200
単相100
風量50Hz/60Hz(m
3
/min)
1150/-
26/29
65/-
700/-
-/65
-/700
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64133747
品番
RV-60S-50HZ-3-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,826,500
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所
各種工場や倉庫
質量(kg)
1100
電源(V)
三相200
電動機出力(kW)
7.5
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1150/-
周波数(Hz)
50
ハネ径(cm)
150
電動機の極数
8P
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
75/-
トラスコ品番
114-9017
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません