SUPUH-1875-WW ワンタッチ移動式軽量作業台 ヤマテック 64135427

ワンタッチ移動式軽量作業台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
高さ(mm)950
材質(天板)低圧メラミン化粧板
内容量1台注文コード64135427品番SUPUH-1875-WW
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
持ち上げるだけで移動式に変わります。
持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。

用途
工場に、オフィスに
均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)950質量(kg)39.7材質(天板)低圧メラミン化粧板材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75トラスコ品番195-6778材質/仕上脚部:スチール
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする