SR-503CS マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ) 64136216

SR-503CS マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ) 64136216
SR-503CS マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ) 64136216

マイクロチップ 200μl 53mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個×96本)注文コード64136216品番SR-503CS
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。バルクチップや詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。

仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8732-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする