東海
プレート式超重荷重用双輪キャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
150
200
車輪径D(Φmm)
200
150
200
取付高(mm)
253
200
253
取付高H(mm)
253
200
253
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64136425
品番
TSY200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
用途
超重量用
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
980
取付高(mm)
253
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
202-4623
質量(kg)
8.6
車輪幅(mm)
158
金具仕上
アルミ合金ダイカスト
穴径d(Φmm)
12.5
取付高H(mm)
253
取付穴径P(mm)
12.5
車輪径D(Φmm)
200
車輪タイプ
双輪
注意
※適正積載荷重以下で使用して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません