エスコ
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64136636
品番
EA617AV-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様
●サイズ(インチ):1-7/16●外径(mm):50.8●全長(mm):66.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ
アズワン品番
65-9267-89