曜日別特売
EA141EB-70 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 64139847

EA141EB-70 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 64139847
EA141EB-70 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 64139847
EA141EB-70 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 64139847
EA141EB-70 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 64139847
EA141EB-70 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ 64139847

雌ねじステム EA141EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64139847品番EA141EB-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
機器とホースを接続するための継手です。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mmアズワン品番65-9247-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする