日本サニパック
規格ポリ袋 HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(40冊×200枚)
注文コード
64140407
品番
H-13
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
薄手で容量の多い小袋
仕様
●サイズ:260×380×0.008mm●色:透明 入数:200枚×40冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393427132
アズワン品番
65-8128-41