EL-760R-AX カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ シャープ 64141403

EL-760R-AX カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ シャープ 64141403
EL-760R-AX カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ シャープ 64141403

カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード64141403品番EL-760R-AX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

彩りあざやか、POPなデザイン電卓。手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン
傾斜表示。数字が見やすい傾斜表示タイプ。
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能。税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。
早打ち。すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。
演算状態表示。"+""-""×""÷"のどれを押したかシンボルで表示します。
かわいい丸いキー。丸みのあるかわいいキー形状とシンプルな配列。
定数計算が簡単。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。

桁数8ブルーサイズミニナイスサイズタイプ質量(g)約70(電池含む)電源LR1130×1表示液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×23.2機能傾斜表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー使用電源LR1130×1使用時間約1年6ヶ月(1日当たり1時間使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×120×23.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64141455
2024-03-23
用途: 会議
製造業

カラーが付いていて、カバンの中で見つけやすい
手のひらサイズで持ち運びに便利

対象商品 : 64141455
2022-07-17
用途: 寸法計算
株式会社エイシン印刷

色のバリエイションが豊富でコンパクトで使いやすいです。見た目も可愛いツウトンはいいね。

対象商品 : 64141403
2017-11-07
用途: 見積時の金額確認
ビー・ティー・カンパニー株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトタイプで使いやすい安価な国産ブランドとしては一番だと思います。
CASIOの小型電卓だと、「1」の下が「00」になっていて、微妙に使いにくかったので、「1」の下が「0」のこのタイプがシャープにあり、購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 64141437
2018-08-31
用途: 計算用
志むら卸売・小売業

液晶が角度により数字が見えない。とても使いづらい。シャープ製とは思えない。百均の品の勝ち。
サイズデザインは良いのに残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする