曜日別特売
160290068 空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN 64142638

空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64142638品番160290068
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥53,049
販売価格(税別)
48,226

IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:16●取り付け穴径:33mm●コード番号:220-3356アズワン品番65-7962-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする