EA303JA-1 自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ 64143198

EA303JA-1 自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ 64143198
EA303JA-1 自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ 64143198

自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード64143198品番EA303JA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。

仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付アズワン品番65-9248-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする