曜日別特売
WI543-060U-ES ドライワイパー60柄入れ金具付スペア CONDOR(山崎産業) 64143847

ドライワイパー60柄入れ金具付スペア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64143847品番WI543-060U-ES
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ドライワイパー60(品番:WI543-060U-MB)用の柄入れ金具付スペアを新しくラインナップしました。

種別ドライワイパー60用柄入れ金具材質スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム幅(mm)600高さ(mm)50質量(g)494奥行(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする