CONDOR(山崎産業)
折りたたみチェアVNトイレ型
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
64143890
品番
YB-164L-ID
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
座面形状はトイレ型/U字型チェアなので災害時の緊急時用におすすめのアイテムです。
座部はウレタンスポンジ+PVCレザーシートでクッション性が有ります。
材質
座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、フレーム:スチールパイプ粉体焼付
幅(mm)
410
質量(kg)
3
色
ブラック
高さ(mm)
440
奥行(mm)
407