LION (ライオン事務器)
ロビーチェアー 42LCシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
64144845
品番
42LC-34S
参考基準価格(税別)
¥354,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
種別
背付・4人掛け・両肘付
材質
張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・アジャスター付、肘部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装
質量(kg)
50.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2230×675×855
座高(mm)
425
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,800
/
税込
¥
19,580
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません