LION (ライオン事務器)
ロビーチェアー
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ソフトローズ
ライトグリーン
ブラウン
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×660
1800×600×660
1800×460×380
1500×600×660
1500×460×380
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64145789
品番
No.182SN
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様のビニールレザー張りのため、お手入れが簡単です。
種別
背付・3人掛け
材質
張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ32mmステンレスクラッド管
質量(kg)
24.6
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×660
座高(mm)
380
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません