CUC(中国産業)
ケーブルレスファン 1個
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64146409
品番
#9935-999-F
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
ケーブルレスファン本体。
接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。
高出力を可能にするBIGモーター搭載。
手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。
仕様
●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間
アズワン品番
65-8962-13