LION (ライオン事務器)
カウンターエンドパネル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
ホワイト
ナチュラル
ウォールナット
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×25×952
480×25×952
720×25×702
480×25×953
820×25×742
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64147749
品番
DX-HPW
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
カウンター〈DXシリーズ〉用のエンドパネルです。
適合
ハイカウンター用
材質
木製・メラミン化粧板
質量(kg)
6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×25×952
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません