4945 ホワイト麦わら帽子 小(ひも付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 64151845

4945 ホワイト麦わら帽子 小(ひも付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 64151845
4945 ホワイト麦わら帽子 小(ひも付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 64151845

ホワイト麦わら帽子 小(ひも付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64151845品番4945
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410

自由に描ける!ひも付きで安心の子ども用麦わら帽子!
子供用の小さなサイズの麦わら帽子です。ホワイトカラーなので、着色したり、装飾を楽しんだりと、自由にアレンジできます。マーカーで自由にデザインが可能なので、夏休みの工作やワークショップにもおすすめです。ひも付きで落下しにくく安心です。頭囲約54cm。

セット内容本体のみ材質パームリーフ、ゴム寸法(mm)つば:約70、高さ:120、頭囲:540
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする