970230365 スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 23mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 64152298

スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 23mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64152298品番970230365
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●本体長さ:23mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2024アズワン品番65-7912-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする