曜日別特売
22711 スポイト1mL(2号) グローバルサイエンス 64152465

スポイト1mL(2号)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)注文コード64152465品番22711
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
尿沈渣15μL目盛付きです。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mmアズワン品番65-9029-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする