アーテック[学校教材・教育玩具]
大旗 蛍光ピンク 旗:W59×H44cm 旗竿:75cm(Φ12mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64152631
品番
19510
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
集団行動で映える大きなカラーフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、シナ
長さL×直径(mm×Φmm)
【旗竿】750×12
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】59×44
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます