曜日別特売
19518 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 64152676

19518 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 64152676
19518 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 64152676
19518 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 64152676
19518 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 64152676
19518 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 64152676

ハンドフリーチアポンポン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
薄水色シルバー
内容量1組注文コード64152676品番19518
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

腕や指に付けられるから手が自由に使えるポンポン!
ソフトゴム付で腕や指に付けられるので手が自由に使える、メタリックカラーのポンポンです。別のアイテムと同時に使用できます。幅広で大きく広がって、とても華やかなポンポンです。柔らかいゴムなので痛くなりません。カラーバリエーションが豊富なので、さまざまなイベントなどでご使用いただけます。

セット内容本体2個組材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45、完成サイズ:約30cm薄水色シルバー
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする