曜日別特売
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367

DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367
DMT-118A デジタルマルチテスター マリンテック 64153367

デジタルマルチテスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード64153367品番DMT-118A
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能
・オートレンジ機能
・温度センサー付き
・明るい懐中電灯付き
・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き
・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!
・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き
・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能
・1年保証

型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする