曜日別特売

ライツールコンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
二面幅(mm)9
全長(mm)119
内容量1丁注文コード64154295品番LCW0009
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。

用途
ネジの締結作業。
全長(mm)119質量(g)22板厚(mm)【スパナ部】4.2、【メガネ部】6.5二面幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする