商品単体画像
日本サニパック
VALUE 45L黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(30枚)
注文コード
64154329
品番
VX42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ベーシックな黒ゴミ袋です。
中身の見えにくい黒タイプです。
個人商店のゴミ出しに
用途
ゴミ袋
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
黒
入数(枚)
30
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。