商品単体画像
日本サニパック
業務用PRO 複合3層
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
45
20
45
90
厚さ(mm)
0.025
0.025
0.037
0.03
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
64154356
品番
R43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
粘り強い素材と剛性の強い素材を張り合わせた強力素材
重量のある生ごみや汁もののゴミにも対応します。
飲食店様等にお勧めです。
用途
ゴミ袋
材質
3PLY
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
入数(枚)
10
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。