L71 業務用特厚ポリ袋 70L 日本サニパック 64154390

商品単体画像

業務用特厚ポリ袋 70L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード64154390品番L71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

厚手で頑丈な中身が見えにくい青色のポリ袋です。
ヘビーデューティーな用途に最適です。
ビルメン業様、飲食業様に特にご好評いただいております。

用途ゴミ袋材質LLDPE厚さ(mm)0.05入数(枚)10容量(L)70縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする