※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
電磁開閉器SCH4XAH-122
商品レビューを投稿するこの商品はコイル電圧・接点構成・仕様など92種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- コイル電圧(V)
- 100
- 接点構成
- 【補助】2a2b
- 仕様
- 【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)、【電磁接触器】高容量補助接点形(H)
- 注文コード
- 64155406
- 品番
- SCH4XAH-122
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)
・豊富なオプションユニット
・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能
・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
高寿命タイプ(SC)