SC65XS-211 電磁開閉器 富士電機機器制御 64155878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
コイル電圧(V)200
内容量1台注文コード64155878品番SC65XS-211
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様【操作コイル】AC/DC共用、【電磁接触器】スーパーマグネット形(S)その他【電磁接触器定格電流値】65A区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付外形寸法(mm)64×89×93接点構成【補助】1a1b周波数【操作コイル】50/60Hz適合モータ容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】15 / 【主回路AC400V~AC440V】30コイル電圧(V)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする