AFF WARE
立入禁止テープ 長さ5m 幅0.4m 標識テープ KEEPOUT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64156298
品番
AFF-KPO001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
鮮やかなイエローと大きな文字で「立入禁止」をしっかりアピール。
工事現場やイベント、防災シーンまで幅広く活躍します。
用途
立入禁止の標識として
材質
PVCステッカー
色
黄/黒
質量(g)
55
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
5
表示内容
立入禁止 KEEPOUT