曜日別特売
U144-CC-GD hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT 64157050

メイン画像

U144-CC-GD hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT 64157050
U144-CC-GD hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT 64157050

hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ゴールド
内容量1本注文コード64157050品番U144-CC-GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。
USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。
最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。
約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。
デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。

ゴールド質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式最大PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする