WLE110V620M1/24-2【ワケあり】 LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気 64159675

LEDライトバルブS 62W電源ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード64159675品番WLE110V620M1/24-2【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)アウトレット
¥21,90017,900
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※必ず適合するLEDランプと組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする