シュナイダーエレクトリック
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64160190
品番
SSL1D03BDPR
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様
●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5207
アズワン品番
65-8087-89