TAKMAN
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64160400
品番
RLC25S
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:2.7Ω●カラーコード:赤紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm
アズワン品番
67-0350-57