サンコー(三甲)
医療用廃棄物容器 ミッペール 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64162107
品番
67819800WT00
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
医療用廃棄物処理容器です。
※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋(67-2196-61)とセットでご購入ください。
仕様
●容量(L):59.0●材質:PP●外寸法(mm):475×330×500●有効内寸法(mm):409×277×466
アズワン品番
67-2196-66