曜日別特売
120mmカット 黒 1000本 カラータイ 芝軽粗材 64162275

カラータイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋寸法(幅W×長さL)(mm)4×120注文コード64162275品番120mmカット 黒 1000本
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鉄線にPVCの被服のついた結束線です。

材質PVC + 鉄線寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする