曜日別特売
BSH01-WT 浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ 幸和製作所 64162527

BSH01-WT 浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ 幸和製作所 64162527
BSH01-WT 浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ 幸和製作所 64162527

浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64162527品番BSH01-WT
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,768
販売価格(税別)
28,880

専用スペーサーの取り付けでエプロンに力が加わらず、在来工法だけでなくユニットバスにも設置が可能です。
トルク制御のノブボルトで浴槽への取り付けも容易です。
より安定した設置ができる脚付きで、取り外しも可能です。
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。

仕様●色:ホワイト●材質:フレーム・脚部/アルミニウム合金、グリップ支柱/ステンレス、グリップ表面/エラストマー、本体カバー/ABS樹脂、各種パッド/合成ゴム・エラストマー、脚ゴム/EVA樹脂●サイズ:160×250~345×515~780mm●手すり高さ:130~180mm(3ポジション)●取付可能浴槽幅:スベーサー有/25~130mm、スペーサー無/45~150mm●重量:4.2kg●最大使用者体重:80kgアズワン品番8-197-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする