芝軽粗材
フッ素バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
黒
青
引張強度(N)
ループ:78
ループ:78
ループ:137
ループ:176
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
64162607
品番
CV-100ET (100本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。
ETFEは優れた特性を持っています。
材質
フッ素(ETFE)
色
黒
引張強度(N)
ループ:78
サイズ(mm)
幅3×長さ100×結束径3~20
UL規格
94V-0
締付力(N)
(推奨)19~39