曜日別特売
CV-100ET(青) (100本) フッ素バンド 芝軽粗材 64162616

フッ素バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
引張強度(N)ループ:78
内容量1箱(100本)注文コード64162616品番CV-100ET(青) (100本)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。
ETFEは優れた特性を持っています。

材質フッ素(ETFE)引張強度(N)ループ:78サイズ(mm)幅3×長さ100×結束径3~20UL規格94V-0締付力(N)(推奨)19~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする