丸五
MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
64163175
品番
#010
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先芯が当たりにくい幅広鋼製先芯。
屈曲性に優れたフレキシブルソール
脱着簡単マジックタイプ
仕様
●サイズ:25.0●カラー:ブラック●アッパー材:合成皮革、メッシュ●底材:ゴム(踵部EVAシート内蔵)●足幅:3E相当●先芯:鋼製先芯
機能
屈曲性
アズワン品番
65-9135-24
甲被タイプ
マジックタイプ