曜日別特売
8mm×200m ダンゼックスライトロープ 黒 泰興 64163490

ダンゼックスライトロープ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
太さ(mm)8
内容量1巻注文コード64163490品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。
引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。

用途
水産、船舶、陸上
材質ポリプロピレンモノフィラメント質量(kg)6.5長さ(m)200引張強度10比重0.91太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする