曜日別特売
14mm×200m 特許ダンゼックスライトロープ 黒 泰興 64163831

特許ダンゼックスライトロープ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
太さ(mm)14
内容量1巻注文コード64163831品番14mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ダンゼックスライトロープの熱処理品です。
優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。
非常にキンクしにくいロープです。

用途水産、船舶、陸上など材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ質量(kg)20.1長さ(m)200引張強度28比重0.91太さ(mm)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする