EA824FK-130 1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS エスコ 64167025

EA824FK-130 1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS エスコ 64167025
EA824FK-130 1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS エスコ 64167025
EA824FK-130 1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS エスコ 64167025

1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード64167025品番EA824FK-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600
仕様●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする