曜日別特売
LC511Y インクカートリッジ innobella(イノベラ) 64167577

LC511Y インクカートリッジ innobella(イノベラ) 64167577
LC511Y インクカートリッジ innobella(イノベラ) 64167577

インクカートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合DCP-J529N/DCP-J929N-B/DCP-J929N-W/MFC-J908N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWNインク色イエロー注文コード64167577品番LC511Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

純正インクカートリッジ

適合DCP-J529N/DCP-J929N-B/DCP-J929N-W/MFC-J908N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother印字可能枚数約350インク色イエローインク染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする